Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-M2TP02-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8860430
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60971
EAN/GTIN:
     4250078173052
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
ICY BOX IB-M2TP02-7 - Thermo-Pad-Satz - für 2280 M.2 SSD - Grau - für ICY BOX IB-2280SSK
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.4 cm
Tiefe
2 cm
Gewicht
14 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Thermo-Pad-Satz - für 2280 M.2 SSD
Produktmaterial
Silikon
Packungsinhalt
Wärmepolster (74 x 20 x 0,75 mm), Thermo-Pad (74 x 20 x 1,75 mm)
Dicke
1 mm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
1 cm x 10 cm x 11 cm / 36 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Selbstklebend, 3.5 g/cm³ Dichte
Wärmeleitfähigkeit
7.5 W/mK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
180 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ICY BOX IB-2280SSK
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.