Supermicro UP Storage SuperServer 540P-E1CTR36H - Server - Rack-Montage - 4U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Allgemein | Typ | Server |
| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 4U |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 36 |
| Server-Skalierbarkeit | 1-Weg |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM - ECC |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), untersützt Intel Optane DC Persistent Memory (DCPMM) |
| Installierte Anzahl | 0 GB (installiert) / 3 TB (Max) |
| Steckplatz | 8 (Gesamt) / 8 (frei) |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | IP KVM-Unterstützung |
| Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
| Ethernet-Controller | Intel X550 |
| Ethernet-Ports | 2 x 10 Gigabit Ethernet |
Stromversorgung | Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 1200 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Titanium |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID |
| Controller Schnittstellentyp | SAS 12Gb/s |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |
| Name des Speicher-Controllers | Broadcom SAS3908 |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x RAID |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.7 cm |
| Tiefe | 69.9 cm |
| Höhe | 17.8 cm |
| Gewicht | 29.7 kg |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | ASPEED AST2600 |
| Videoschnittstellen | VGA |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 46.4 kg |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C621A |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA4189-Sockel |
| Bezeichnung des Motherboard | Supermicro X12SPI-TF |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 intern) ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x16 (Low-Profile) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x8 (Low-Profile) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280/22110 (Key M) |
| Einschübe | 36 (gesamt)/ 36 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |