Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Microsoft Teams Rooms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8863566
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     641U4AW
EAN/GTIN:
     0196548103973
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
HP Presence ist ein benutzerfreundliches und einfach zu implementierendes Konferenzraum-System mit müheloser IT-Integration. Das KI-gestützte Audio, 4K Video in Filmqualität und die interaktive Steuerung ermöglichen noch persönlichere virtuelle Besprechungen. HP Presence mit Microsoft Teams Rooms ermöglicht eine intuitive Benutzerinteraktion, bietet ein intelligentes Konferenzerlebnis und hilfreiche Echtzeitanalytik für die IT-Abteilung.
HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Microsoft Teams Rooms - Mini Desktop - Core i5 10500T / 2.3 GHz - vPro - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, TLC - UHD Graphics 630 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 - Win 10 IoT Enterprise SAC - Monitor: LED 20.3 cm (8") 1280 x 800 (WXGA) @ 50 Hz Touchscreen (HP Presence Control Center)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
Mini Desktop
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB / 64 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.1
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, Bluetooth 5.1
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel
Zubehör im Lieferumfang
HP 90W Smart AC Adapter, HP 65W USB-C AC-Adapter, HP DisplayPort to HDMI True 4K Adapter, HP Desktop Mini Security/Dual VESA Sleeve v3 mit Halter für Stromversorgung, HP Presence Multi-Port Adapter, HP Presence Port-Abdeckung, Wandständer, Tischständer
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003 Class B, UL 60950-1, CCC Class B, KCC Class B, VCCI Class B, halogenarm, UL 62368-1, HDCP 2.3, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Effizienz
89% (230VAC), 88% (115VAC)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp
SATA-600 / NVMe
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Betriebssystem / Software
Software
HP Secure Erase, HP BIOSphere Gen6, HP DriveLock, Microsoft Teams Rooms
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise SAC
Monitor
Diagonalabmessung
20.3 cm (8")
Monitortyp
HP Presence Control Center - LED
Monitormerkmale
Blendfreie
Native Auflösung
1280 x 800 (WXGA)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
50 Hz
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2
Audioeingang
Typ
360° Quad-Array-Mikrofon
Kamera
Leistungsmerkmale
Motorisierte Drehfunktion, Rollladen für Privatsphäre, Wide Dynamic Range (WDR), 30 Frames pro Sekunde, Auto Framing
Auflösung
4K
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
12 Megapixel
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.7 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
1.42 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
17.7 cm - 17.5 cm - 3.4 cm - 1.42 kg - PC ¦ 6.52 cm - 22.66 cm - 19.33 cm - 1.65 kg ¦ 10 cm - 10 cm - 19.6 cm - 440 g - Webcam mit Tischständer ¦ 8.1 cm - 9.8 cm - 8.1 cm - 260 g - Webcam mit Wandständer
Grafik-Controller
HDCP-kompatibel
Ja
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28.8 cm
Transporttiefe
57.9 cm
Transporthöhe
36.5 cm
Transportgewicht
11.72 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Q470
Taktfrequenz
2.3 GHz
CPU
Intel Core i5 (10. Gen.) 10500T
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.8 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0
Kapazität
1 x 256 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten) (zwei dieser mit Aufweck-Funktionalität, einer dieser lädt) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x DisplayPort 1.4 (2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (Unterstützung für CTIA-Headset) ¦ 2 x HDMI
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 3.0 x1 - 2230 (für WLAN-Modul) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 - 2242/2280 (für internen Speicher) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Flex I/O
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.570,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.790,95*
€ 3.321,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.764,00*
€ 3.289,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.670,32*
€ 3.177,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.614,59*
€ 3.111,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.570,20*
€ 3.058,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.