Fördern Sie mobile Produktivität und Leistung mit einem Intel Celeron Prozessor der 12. Generation, langer Akkulaufzeit mit HP Fast Charge, WLAN und allen wichtigen Anschlüssen des HP Pro mt440 Mobile Thin Client. Vertrauen Sie auf ein solides und langlebiges Gerät aus Aluminium für ein Höchstmaß an Strapazierfähigkeit.
HP Pro Mobile Thin Client mt440 G3 - Intel Celeron 7305 / 1.1 GHz - Win 10 IoT Enterprise - UHD Graphics - 8 GB RAM - 128 GB SSD NVMe, HP Value - 35.6 cm (14") 1366 x 768 (HD) - Wi-Fi 6 - kbd: Deutsch
Allgemein | Produkttyp | Mobiler Thin Client |
| Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise - Englisch/Deutsch |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Passwort für Stromeinschaltung, Setup Password, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, MIL-STD-810H getestet |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Zubehör im Lieferumfang | HP 45 Watt Smart nPFC USB-C AC-Netzteil |
| Kennzeichnung | CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, UkrSEPRO, KC, EAC, CIT, halogenarm, ICCP, AUS/NZ, BNCI |
| Integrierte Optionen | HP Tamper Lock |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
| Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 200 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 1.043 g @ RMS (random) |
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 3.5 g @ RMS (random) |
Software | Software inbegriffen | HP Device Manager, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP ThinUpdate, HP Connection Optimizer, HP BIOSphere Gen6, HP SureStart Gen7, HP Cloud Endpoint Manager, HP Write Filter |
Batterie | Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
| Kapazität | 42.75 Wh |
Kommunikationsformen | Produktzertifizierungen | W-Lan ZERTIFIZIERT |
| Besonderheiten | Dual-Strom (2x2), MU-MIMO, CNVi |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2 |
| Bluetooth-Klasse | Klasse 2 |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8111HSH |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Drahtlos-Controller | Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2) |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.38 kg |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm |
Prozessor / Chipsatz | Cache | L3 - 8 MB |
| CPU | Intel Celeron (12. Gen.) 7305 / 1.1 GHz |
| Anz. der Kerne | 5 Kerne |
Audio & Video | Ton | Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Videoauflösungen | 720p |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre |
| Kamera | Ja - HD |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
| Codec | Realtek ALC3247-CG |
Eingang | Typ | Tastatur, ClickPad |
| Leistungsmerkmale | Multi-Touch-Clickpad, ClickPad mit Gestenunterstützung, spritzwassergeschützt |
| Tastaturlayout | Deutsch |
Verbindungen & Erweiterung | Schnittstellendetails | Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (betrieben) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ USB 3.2 Gen 1 |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 45 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 V, 5 A |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 128 GB SSD M.2 2230 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe), HP Value |
Bildschirm | Typ | 35.6 cm (14") |
| Besonderheiten | HD Standard-Betrachtungswinkel (SVA, Standard-Viewing Angle) eDP, blendfrei, schmale Rahmenkanten |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Auflösung | 1366 x 768 (HD) |
| Tastaturname | HP Premium |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
| Breitbild | Ja |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Farbraum | 45% NTSC |
Arbeitsspeicher | Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| RAM | 8 GB (2 x 4 GB) |
| Geschwindigkeit | 3200 MHz |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 16 GB |
| Leere Steckplätze | 0 |
| Nenndrehzahl | 3200 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | TCO-zertifiziert | - |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |