| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-8869914 Herst.-Nr.: L57117-001 EAN/GTIN: 5704174476443 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP liefert mit jedem HP Business Notebook, HP Slate, HP Mini und jeder HP Dockingstation ein hochwertiges Netzteil. Auf optimale Stromleistung ausgelegt und dafür getestet: der Adapter lädt gleichzeitig den internen Akku des Notebooks, sobald eine Verbindung hergestellt ist. HP Smart Slim - Netzteil - 120 Watt - PFC - für EliteBook x360; ProBook 650 G8; ZBook 14u G5; ZBook Firefly 14 G7, 14 G8, 15 G7, 15 G8 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - extern | Stromversorgungsgerät | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Gleichstromstecker 7,4 mm | ![](/p.gif) | Leistungskapazität | 120 Watt | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Elite x2 1013 G3, G4, G8 ¦ HP EliteBook 840 G5 Notebook ¦ HP EliteBook x360 1030 G2 Notebook, 1030 G3 Notebook, 1030 G4 Notebook, 1030 G7 Notebook, 1030 G8 Notebook, 1040 G5 Notebook, 1040 G6 Notebook, 1040 G7 Notebook, 1040 G8 Notebook, 830 G6 Notebook, 830 G7 Notebook, 830 G8 Notebook ¦ HP EliteDesk 800 G5, 800 G6 ¦ HP ProBook 650 G8 Notebook ¦ HP ProDesk 405 G6 ¦ HP ProOne 440 G9 ¦ HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation, 14 G8 Mobile Workstation, 15 G7 Mobile Workstation, 15 G8 Mobile Workstation |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |