Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MEG X670E GODLIKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-7764430
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7D68-005R
EAN/GTIN:
     4711377010122
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Der MEG X670E GODLIKE wurde mit einem schwarzen und schweren Kühlkörper entworfen, der mit einem dunklen Spiegel und einem Zeitschnitzdesign in blassem Gold beleuchtet wird, das die zeitlose Form und Funktion symbolisiert und Perfektion in ihrer reinen Form darstellt. Ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie, Hochgeschwindigkeitsübertragung, Ultra-Performance und M-Vision-Dashboard wurde der MEG X670E GODLIKE entwickelt, um das extreme Gaming-Potenzial des AMD X670-Chipsatzes zu entfesseln und ist bereit, das Turnier einmal mehr zu beherrschen.
MSI MEG X670E GODLIKE - Motherboard - E-ATX - Socket AM5 - AMD X670E Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 10 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - E-ATX
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Ryzen 7000 Series)
Chipsatz
AMD X670E
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
28.8 cm
Tiefe
30.48 cm
Software inbegriffen
MSI Center
Enthaltene Kabel
3 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
2 Thermistorkabel, Y-Verlängerungskabel 1 auf 2 RGB-LED, Drachen-Emblem aus Metall, USB-Laufwerk, WLAN-Antenne, Verlängerungskabel für ARGB LED-Streifen, EZ Frontpanel-Kabel, M-Vision Kabel, MSI M.2 Xpander-Z Gen5 Dual Card, Kabelaufkleber, M-Vision Dashboard, 1-auf-3 ARGB Gen 2 Verlängerungskabel, 4 x EZ M.2 Clip
Kennzeichnung
WEEE, FCC Part 15 Class B
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC4082 / ESS ES9280AQ
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
V-Check Points, Transparente CMOS-Taste, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, 10 Layer PCB, 2oz Copper PCB, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, MSI Core Boost, DIY Friendly Design, doppelseitiges M.2 Shield FROZR, MSI Audio Boost 5 HD, kompatibel mit Windows 11, Surface Mount Technology (SMT), 105A Smart Power Stage, M-Vision Dashboard, 24+2+1 Phase Power Design, MSI Memory Boost, Aluminium-Rückplatte, 2-Digit Debug Code LED, Flash BIOS-Taste, Direct Touch Cross Heatpipe, Aluminiumabdeckung
LAN
Netzwerkschnittstellen
10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkcontroller
Marvell AQC113CS-B1-C / Intel I225-V
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse, 6-poliger PCI Express-Spannungsversorgungsanschluss, 6-poliger PD-Stromstecker
Schnittstellen
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen2x2 ¦ 7 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Front-Surround) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Side Surround) - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Antenne
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 (8x-Modus) ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 (x4-Modus) ¦ 4 x M.2 socket (2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interne Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
63 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.251,67*
€ 1.347,39*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.280,95*
€ 1.385,08*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.385,70*
€ 1.483,44*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.498,10*
€ 1.612,54*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.347,39*
€ 1.603,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,71*
€ 1.599,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,76*
€ 1.563,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,35*
€ 1.529,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,67*
€ 1.489,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,24*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 441,29*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 260,66*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 341,85*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 254,00*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 345,58*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 281,93*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 385,03*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 506,39*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 277,16*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 310,57*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 407,17*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 539,74*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 310,56*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.