Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo TH10 Handheld-Pistolengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8876100
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E393015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handheld Zubehör
handheld zubehör
Elo TH10 - Handheld-Pistolengriff - für Elo M50
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.2 cm
Tiefe
19.1 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
180 kg
Produkttyp
Handheld-Pistolengriff
Packungsinhalt
Netzteil, Adapterstecker
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
15.8 cm x 20.5 cm x 13.4 cm / 680 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ergonomisch, USB-C-Schnittstelle
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, CB, IC, FCC, China RoHS, RCM, ESD
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Elo M50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.