Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron Case Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8877305
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     371958
EAN/GTIN:
     4040895008862
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Ein sicherer und bequemer Transport von Notebooks ist mit der ultron Case Basic Notebook-Tasche aus hochwertigem 600D Polyester gegeben. Das gepolsterte Notebook-Fach schützt das Endgerät vor Wettereinflüssen, Kratzern und Stößen, während sonstiges Zubehör problemlos in der Vordertasche Platz findet. Dank des verstell- und abnehmbaren Schultergurts ist die Case Basic auch auf Reisen der ideale Begleiter. Weiteren Komfort bieten die gepolsterten Tragegriffe.
Ultron Case Basic - Notebook-Tasche - 43.9 cm (17.3")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
32.5 cm
Gewicht
430 g
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
600D Polyester
Funktionen
Gepolstertes Notebook-Fach, Kratzschutz
Tragegurt
Abnehmbarer/einstellbarer Schulterriemen, gepolsterte Tragegriffe
Zusätzliche Fächer
Vordertasche
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Verschlussart
Reißverschluss
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
45 cm x 4 cm x 32.5 cm / 450 g
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
40 cm x 29 cm x 3.5 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.