Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-FORCE VULCANa - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8884718
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     FLABD532G5600HC40BDC01
EAN/GTIN:
     0765441662865
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
T-FORCE VULCANa - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL40 - 1.2 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
140 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
32.7 mm
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, UKCA
Farbkategorie
Schwarz
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Besonderheiten
Kühlkörper / Wärmeableitung, AMD EXPO, ungepuffert
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5-44800)
Spannung
1.2 V
Modulhöhe (Zoll)
1.29
Latenzzeiten
CL40 (40-40-40-84)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.