Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-91004 Herst.-Nr.: 91004 EAN/GTIN: 4043619910045 |
| |
|
| | |
| Dieser Card Reader von Delock verfügt über zwei Speicherkartenslots und ermöglicht das Lesen und Beschreiben von verschiedenen SD, MMC und Micro SD Speicherkarten. Über die USB Type-C oder die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder an ein mobiles Gerät angeschlossen. Delock - Kartenleser (SD, miniSD, RS-MMC, TransFlash, MMCmobile, microSD, MMCplus, MMCmicro, microSDHC, SDXC, microSDXC, MMC II, TurboSD, Turbo miniSD, MultiMediaCard Dual Voltage, RS-MMC Dual Voltage) - USB 3.2 Gen 1 / USB-C Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.9 cm | | Tiefe | 8.1 cm | | Höhe | 1.1 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Kartenleser - extern | | Besonderheiten | LED-Anteige, bootfähig | | Unterstützte Speicherkarten | SD-Speicherkarte, miniSD, RS-MMC, TransFlash, MultiMediaCardmobile, microSD, MultiMediaCardplus, MultiMediaCardmicro, microSDHC, SDXC-Speicherkarte, microSDXC, MultiMediaCard II, TurboSD, Turbo miniSD, MultiMediaCard Dual Voltage, RS-MMC Dual Voltage | | Host-Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 / USB-C | Verschiedenes | Erforderliches Betriebssystem | Google Chrome OS, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Android 10 oder höher, Apple MacOS 11.2.3 oder höher, Windows 11, Linux Kernel 5.11 oder höher | | Kennzeichnung | Plug and Play | Schnittstellen | Erforderliche Ports | 1 x 4-polig USB Typ A ¦ 1 x 24 pin USB-C | Speicherkarte | Kapazität | (Max) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,37* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 13,75* | € 19,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 13,76* | € 19,19* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 17,58* | € 24,02* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,61* | € 25,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|