Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Rhino II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8887871
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     94R521225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
fahrzeug computer
Das Staplerterminal Rhino II steht für höchste Robustheit und Flexibilität. Ausgestattet mit Schutzklasse IP65/67 ist das Staplerterminal die ideale Lösung für Anwendungen in rauer Lagerumgebung. Ein spezielles Modell für den Tiefkühlbereich mit integrierter Display-Heizung ermöglicht den Einsatz sowohl innerhalb als auch außerhalb von Kühlhallen. Die kapazitiven Touch-Modelle mit einem 3 mm dicken entspiegelten Panzerglas können auch mit Handschuhen bedient werden. In Kombination mit den Industriehandscannern der PowerScan Reihe, die ebenso leicht zu integrieren sind wie andere Datenerfassungsgeräte ist Rhino die robuste Lösung für Lagermanagement Anwendungen. Mit einer breiten Auswahl an Betriebssystemen passt Rhino II sich verschiedenen Applikationsanforderungen an: Windows Embedded Compact 7 (WEC7), Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise und demnächst auch mit Android 6.0.
Datalogic Rhino II - Robust - Computer für den Einbau in Fahrzeuge - Intel Atom E3826 / 1.46 GHz - Win 10 IoT Enterprise 64-bit - 4 GB RAM - 32 GB SSD - 30.7 cm (12.1") Touchscreen 1024 x 768
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Computer für den Einbau in Fahrzeuge - robust
Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ohne Lüfter, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, integrierte USV-Einheit, aluminiumbeschichtet
Gehäusematerial
Aluminium
Kennzeichnung
FCC, RoHS, CCX V4, IP67, IP65, IEC 60721-3-5 Class 5M3, EN 60721-3-5:1998
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Datalogic Aladdin
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Drahtlos-Controller
Summit SDC-PE15N
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
4.7 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
27.8 cm x 22.3 cm x 6.4 cm
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Atom E3826 / 1.46 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Eingang
Typ
4 Funktionstasten
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Mini PCI (1 frei) ¦ 1 x CFast-Karte (0 frei)
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte, SDHC-Karte)
Schnittstellendetails
3 x USB 2.0 ¦ 2 x Seriell (RS-232) ¦ LAN ¦ HDMI ¦ USB 3.0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
32 GB SSD
Bildschirm
Typ
30.7 cm (12.1")
Besonderheiten
Blendfreie, Handschuhmodus, kapazitiver Touchscreen
Auflösung
1024 x 768 (XGA)
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Breitbild
Nein
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.149,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.198,63*
€ 3.806,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.193,13*
€ 3.799,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.169,32*
€ 3.771,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.157,44*
€ 3.757,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.149,84*
€ 3.748,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.