Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower Online S Series OLS2000EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8888074
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     OLS2000EA
EAN/GTIN:
     4711027790114
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower OLS2000EA ist eine leistungsfähige USV in Online-Doppelwandlungstopologie, die eine nahtlose reine Sinuswellenleistung für unternehmenskritische Geräte wie NAS und Server, DVRs/Überwachungssysteme, Transport-, Infrastruktur- oder Notfallsysteme bietet. Die USV findet typischerweise im Serverraum oder der industriellen IOT Umgebung ihre Anwendung. Die USV verfügt über eine Farb-LCD-Anzeige, über die der Benutzer das Stromversorgungssystem überwachen und Einstellungen einfach konfigurieren kann. Daneben steht für Sonderanwendungen eine Relais-Trockenkontaktschnittstelle zur Verfügung. Diese Modelle haben eine automatische Erkennung von extern angeschlossenen Batteriemodulen um automatisch die Anzahl der angeschlossenen Batteriemodule (EBM) zu erkennen und so eine korrekte Laufzeit der USV anzuzeigen. Die drehzahlvariable Lüftersteuerung bietet durch das automatische Wärmemanagement auf der Grundlage der Belastung eine reduzierte Geräuschentwicklung.
CyberPower Online S Series OLS2000EA - USV - Wechselstrom 230 V - 1800 Watt - 2000 VA - 1-phasig - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - aktive PFC - Schwarz - für CyberPower RELAYIO500, RELAYIO501, RMCARD205
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - aktive Power Factor Correction (PFC) - extern
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Lüfter mit variabler Geschwindigkeit, Metallgehäuse, hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, interner Bypass, LED-Anzeiger, Überlastungsschutz, Lüfter, Smart Battery Management (SMB), Enhanced Battery Management (EBM), Auto-Sensing Technology, Starterbatterie, generatorkompatibel, Doppelwandlerprinzip, ohne Umschaltzeit, interne Strombegrenzungsschaltung, Impedance Tolerant EMI/RFI Filtering
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel - extern - 1.5 m ¦ USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PowerPanel Business
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Bleisäure
Besonderheiten
Versiegelt
Ladezeit
4 Stunden
Bereitgestellte Spannung
12 V
Laufzeit (bis zu)
4 min bei Volllast ¦ 11.9 min bei halbe Beladung
Übertragungszeit
0 ms
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
± 10%
Wechselstrom 200 - 300 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz ± 10Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 208/220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz
Schutzschaltung
Sicherung, Trennschalter, elektronische Stromstärkenbegrenzung
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x power IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 80-300 V
Energie-Nennleistung
345 Joules
UPS-Technologie
Online
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Leistungskapazität
1800 Watt / 2000 VA
Effizienz
95% Eco mode
Leistungsfaktor (LF)
0.9
Harmonische Verzerrung (THD)
5 %
Vorhandene Spannung
50/60 Hz ± 0.5%
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.1 cm
Tiefe
39.4 cm
Höhe
22.5 cm
Gewicht
16.9 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
CyberPower RELAYIO500, RELAYIO501, RMCARD205
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x Relais-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Intelligent Slot
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, ups
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,83*
€ 567,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,86*
€ 565,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,95*
€ 554,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,04*
€ 543,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,22*
€ 513,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.