Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 91PS USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8888226
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     91PS10MBSI
EAN/GTIN:
     6430028229505
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Eaton 91PS - USV - interner Wartungs-Bypass - Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V - 10 kW - 10000 VA - 3 Phasen - 9 Ah - RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTPS
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000
Verschiedenes
Besonderheiten
Feuchtigkeitsresistent, Advanced Battery Management (ABM), freistehend, Staubschutz, Advanced Battery Management (ABM), hörbarer Alarm, integrierter Wartungs-Bypass, Soft Start Technology (SST), IGBT-Gleichrichter, Eaton Hot Sync, VRLA-Batterie-Support, Doppelwandlerprinzip
Kennzeichnung
IEC 62040-3, IEC 62040-2, RoHS, IP20, Directive 2012/19/EU, Directive 2011/65/EU, IEC 62040-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Eaton Intelligent Power Protector, Eaton Intelligent Power Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
54 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
9 Ah
Menge
1
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V
Eingangsspannungsbereich
+ 10% / - 15%
Nötige Frequenz
40 - 72 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x festverdrahtet 5-adrig (3PH + N + PE)
UPS-Technologie
Online
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Leistungskapazität
10 kW / 10000 VA
Effizienz
96% at double conversion mode, 99% at Energy Saver System(ESS) mode
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Harmonische Verzerrung (THD)
5 %
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Festverdrahtet 5-adrig (3PH + N + PE)
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.5 cm
Tiefe
75 cm
Höhe
95 cm
Gewicht
158 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x USB ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.952,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.246,38*
€ 7.433,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.199,47*
€ 7.377,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.025,22*
€ 7.170,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.952,42*
€ 7.083,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.