Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Spacial SF NSYAECPFLT25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8888494
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NSYAECPFLT25
EAN/GTIN:
     3606480169052
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Schneider Spacial SF NSYAECPFLT25 - Kabeleingangsmembran - Typ FL21 mit 27 Eingängen - Grau, RAL7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.4 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
320 g
Farbe
Grau, RAL7035
Produkttyp
Kabeleingangsmembran - Typ FL21 mit 27 Eingängen
Produktmaterial
Thermoplastischer Elastomer (TPE)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 18 Monate
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuerfest, wetterfest, ölbeständig, UV-beständig, frei von toxischen Schwermetallen
Kennzeichnung
UL 94 V-0, REACH, IP66, China RoHS, EU RoHS, quecksilberfrei, UL 157 FIMKO
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
100 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.