Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Professional Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8888641
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CBPX16-BLK
EAN/GTIN:
     0662919116144
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Professional Notebook-Rucksack für 16-Zoll-Notebooks ist elegant, langlebig und aus wetterfestem Material gefertigt. Der Rucksack verfügt über ein gepolstertes Notebookfach, in dem Ihre Geräte sicher transportiert werden können. Der gepolsterte Griff und die gepolsterte Rückseite des Rucksacks machen ihn bequem, egal wie Sie ihn tragen. Der Rucksack verfügt über drei Reißverschlussfächer: ein Fach für Bücher oder Kleidung, ein Fach, das als Organizer/zur Aufbewahrung von Büromaterial dient, und ein externes Fach mit Schnellzugriff für die am häufigsten verwendeten Gegenstände. Außerdem verfügt er über zwei Flaschenhalter, damit Sie die Hände frei haben, um zu reisen.
V7 Professional Business - Notebook-Rucksack - 40.9 cm (16.1") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32.5 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
45.5 cm
Gewicht
1.1 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
22 Liter
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Wasserfest, gepolsterte Rückseite, gepolstertes Notebook-Fach
Tragegurt
Schultertrageriemen, stabiler Griff
Zusätzliche Fächer
2 Taschen für Wasserflaschen, RFID-Tasche
Notebook-Kompatibilität
40.9 cm (16.1")
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl der Fächer
3
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
32.5 cm x 12 cm x 45.5 cm / 1.15 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.