Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron A41 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1062-430791
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     A 2759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel TR4
Kühlkörper
cpu lüfter sockel tr4
Der Dynatron A41 Prozessorkühler ist eine Hochleistungs-Kühllösung für Desktop-Computer und Server. Er verfügt über einen doppelt kugelgelagerten Lüfter, der Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Dank seiner Kompatibilität mit Sockel SP3, sTRX4 und sWRX8 bietet er eine vielseitige Lösung für verschiedene Hochleistungs-Computing-Umgebungen. Der A41 unterstützt Pulsweitenmodulation (PWM) und ermöglicht so eine präzise Steuerung der Lüfterdrehzahl, die je nach Kühlungsbedarf des Systems zwischen 2000 und 8600 U/min liegen kann. Darüber hinaus verfügt er über einen Luftstrombereich von 5,59-26,25 cfm und einen Luftdruck von 3,69 bis 89,8 mm, was eine effiziente Wärmeableitung und optimale Leistung gewährleistet. Der Dynatron A41 Prozessorkühler wurde entwickelt, um Ihr System kühl und stabil zu halten, ganz gleich, ob es sich um intensive Gaming-Sessions, anspruchsvolle Anwendungen oder den Serverbetrieb handelt.
Dynatron A41 - Prozessor-Luftkühler - aktiv - (für: SP3, sTR4, sTRX4, sWRX8) - copper 1100 - 80 mm - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
2.86 cm
Gewicht
480 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler - aktiv
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Packungsinhalt
Shin-Etsu 7762 pre-printed thermal grease
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
13 mm
Drehgeschwindigkeit
2000-8600 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
Socket SP3, Socket sTR4, Socket sTRX4, Socket sWRX8
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Copper 1100
Geräuschpegel
23.3 - 62.2 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(5.59-26.25 cfm)
Luftdruck
3.69-89.8 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
17
pro Stück
€ 4,45*
ab € 37,59*
€ 49,74*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 43,62*
€ 57,50*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 44,63*
€ 58,98*
5 Tage
16
pro Stück
€ 1,00*
ab € 45,65*
€ 60,28*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,19*
€ 65,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.