Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 820-1871428 Herst.-Nr.: 7D86-001R EAN/GTIN: 4711377025546 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgestattet mit Premium-Ästhetik mit seinem dunklen schwarzen Finish und goldenen Verzierungen. Entwickelt, um das volle Gaming-Potenzial des Intel Core-Prozessors der 13. Generation durch die Kombination von Elite-Hardware-Systemunterstützung und Premium-Haltbarkeit zu erschließen, ist das MEG Z790 ACE eine hervorragende E-ATX-Plattform für extreme Einstellungen in Bezug auf die Übertaktung von Prozessor, Speicher und Grafikkarte auf höchstem Niveau. MSI MEG Z790 ACE - Motherboard - E-ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Motherboard - E-ATX | ![](/p.gif) | Kompatible Prozessoren | (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) | ![](/p.gif) | Chipsatz | Intel Z790 | ![](/p.gif) | Prozessorsockel | LGA1700-Sockel | ![](/p.gif) | Max. Anz. Prozessoren | 1 | Verschiedenes | Breite | 30.48 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 27.7 cm | ![](/p.gif) | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, AIDA64 Extreme (60-Tage-Testversion), MSI Center, Norton 360 Deluxe (60-Tage-Testversion) | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | 4 x Serial ATA-Kabel | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | 2 Thermistorkabel, Y-Verlängerungskabel 1 auf 2 RGB-LED, Rainbow RGB LED-Verlängerungskabel, m.2 Schrauben/Abstandshalter-Sets, EZ Frontpanel-Kabel, Kabelaufkleber, 2 x Kabel DisplayPort auf Mini-DisplayPort | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | WEEE, FIPS, FISMA, FCC Part 15 Class B, JIS C 0950 | Audio | Typ | HD Audio (8-Kanal) | ![](/p.gif) | Kompatibilität | High-Definition-Audio | ![](/p.gif) | Audio Codec | Realtek ALC4082 / ESS ES9280AQ | Besonderheiten | BIOS-Funktionen | MSI ClickBIOS 5 | ![](/p.gif) | Hardwarefeatures | 8 Layer PCB, Transparente CMOS-Taste, Debug LED, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, DIY Friendly Design, Smart Button, MSI Audio Boost 5, Surface Mount Technology (SMT), 105A Smart Power Stage, 24+1+2 Phase Power Design, Stacked Fin Array, Aluminium-Rückplatte, Dual BIOS, vergrößerter Kühlkörper für Chipsatz, 2-Digit Debug Code LED, Flash BIOS-Taste, Direct Touch Cross Heatpipe | LAN | Netzwerkschnittstellen | 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 | Unterstützter RAM | Technologie | DDR5 | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0 | ![](/p.gif) | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Non-ECC | ![](/p.gif) | Max. Größe | 128 GB | ![](/p.gif) | Registriert oder gepuffert | Ungepuffert | ![](/p.gif) | Bustakt | 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz, 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.) | Erweiterung/Konnektivität | Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse | ![](/p.gif) | Schnittstellen | 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4 ¦ 7 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Antenne ¦ 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Mini-DisplayPort-Eingang | ![](/p.gif) | Erweiterungssteckplätze | 1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 (x16 Mode (x8 Mode, wenn 2. PCI Express 5.0 x 16 oder 4. M.2-Steckplatz belegt ist)) ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 (8x-Modus) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) ¦ 2 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot) ¦ 2 x M.2 socket (2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz) ¦ 1 x M.2 socket (Key E) | ![](/p.gif) | Speicherschnittstellen | SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 4 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 | ![](/p.gif) | Interne Schnittstellen | 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 820 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 305,59* | € 320,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 306,80* | € 322,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 314,29* | € 329,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 316,42* | € 331,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 337,06* | € 352,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 820 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 820 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 820 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|