Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO Z790-A WIFI DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8893289
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7E07-001R
EAN/GTIN:
     4711377011457
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
PRO Z790-A WIFI DDR4 ist mit einer Vielzahl von flexiblen Tools und einer praktischen Wi-Fi-Lösung mit DDR4-Speicher ausgestattet.
MSI PRO Z790-A WIFI DDR4 - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - High Definition Audio (7.1-Channel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Chipsatz
Intel Z790
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
30.48 cm
Tiefe
24.384 cm
Software inbegriffen
AIDA64 Extreme (60-Tage-Testversion), MSI Center, Norton 360 Deluxe (60-Tage-Testversion)
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
1 M.2-Schraube, Abstandshalter für M.2-Sockel, WLAN-Antenne, M.2 Clip
Kennzeichnung
WEEE, FIPS, FISMA, FCC Part 15 Class B, JIS C 0950, DisplayPort 1.4
Audio
Typ
High Definition Audio (7.1-Channel)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC4080
Besonderheiten
Hardwarefeatures
Digital PWM, ESD Protection, Debug LED, 6 Layer PCB, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, DIY Friendly Design, 16+1+1 Phase Power Design, MSI Mystic Light Sync, MSI Audio Boost 5, Surface Mount Technology (SMT), MSI Memory Boost, 80A Smart Power Stage
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C Gen2x2 ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 2 x Antenne ¦ 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (1x-Modus) ¦ 3 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C Gen2 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,28*
€ 459,673
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,32*
€ 456,151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,32*
€ 440,681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,47*
€ 439,669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,41*
€ 401,518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.