Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen USB Typ-C-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8894861
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     70429
EAN/GTIN:
     6957303874293
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Ugreen - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - 20 V - 5 A - 1.83 m - USB-Stromversorgung (100 W) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Abschirmungsmaterial
Nylon
Kabelmantelmaterial
Geflochtenes Nylon
American Wire Gauge (AWG)
30
Bewertete Spannung
20 V
Bewertete Stromstärke
5 A
Besonderheiten
USB-Stromversorgung (100 W), Überhitzungsschutz, Überstromschutz, E-Marker Chip, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Kurzschlussschutz, 480 Mbps Datenrate, unterstützt Schnellladefunktion, Überspannungsschutz, verstärkte Steckverbinder, Aluminium-Gehäuse
Länge
1.83 m
Farbe
Schwarz
Gewicht
59.8 g
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.7 cm
Transporttiefe
1.4 cm
Transporthöhe
13.1 cm
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.