Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET51 Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8895969
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET51CE-G21E-00NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Wenn es um die Auswahl eines Arbeits-Tablets geht, bevorzugen Mitarbeiter oft ein ansprechendes Design. Sie hingegen schauen eher auf die Haltbarkeit einer Enterprise-Class sowie die Möglichkeit der Datenerfassung und vielseitiges Zubehör, um eine perfekte Tablet-Lösung für Ihr Umfeld, Ihre Mitarbeiter und Ihre Anwendungen zu erhalten. Jetzt gibt es das alles in einem einzigen Gerät: dem ET51 Business-Tablet. Ihre Mitarbeiter erhalten ein persönliches Tablet, das sich anfühlt, als wäre es ihr eigenes - und Sie bekommen die Haltbarkeit, leichte Handhabung, Datenerfassung und Flexibilität, die Sie für Ihr Unternehmen brauchen.
Zebra ET51 - Tablet - robust - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB eMMC - 21.3 cm (8.4") (2560 x 1600) - microSD-Steckplatz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - robust
Betriebssystem
Android 8.1 (Oreo)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
64-Bit-Computing
Ja
Verschiedenes
Sensoren
Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale
Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher, regendicht, staubabweisend, Schneeschutz, 2x2 MiMo-Funktion, Fallfestigkeit 1 m auf Beton
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, ISO 15693, IP65, ISO/IEC 18092, FeliCa, GMS, MIFARE, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
24.4 Wh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
IPv6-Support
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.8 cm
Tiefe
1.27 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
514 g
Multimedia
Audio
Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Dock ¦ 1 x USB-C
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
21.3 cm (8.4")
Auflösung
2560 x 1600
Touchscreen
Multi-Touch
Helligkeit
720 cd/m²
Merkmale
Corning Gorilla-Glas, leuchtstarke Anzeige, 10-Punkt-Multi-Touch, kapazitiver Touchscreen
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
32 GB eMMC
RAM
4 GB - LPDDR4 SDRAM
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
2 TB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,68*
€ 1.178,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,23*
€ 1.177,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,94*
€ 1.141,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,00*
€ 1.122,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,59*
€ 1.108,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.