Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS EOS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8897100
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB01DN-BBA000
EAN/GTIN:
     4718017800303
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
ASUS EOS 2 - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6") - Schwarz, Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Nylon, 600D Polyester
Breite
39.5 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
480 g
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
36 cm x 24 cm x 2 cm
Zusätzliche Fächer
Handy, Stifte, Power Bank, interne Netztasche, externe Tasche mit Reißverschluss
Funktionen
Kratzfest, wasserabweisend
Tragegurt
Klettverschlussriemen, einstellbarer gepolsterter Schulterriemen, Tragegriff
Verschlussart
Reißverschluss
Farbe
Schwarz, Dunkelgrau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.