Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endorfy Fera 5 ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8898242
Hersteller:
     Endorfy
Herst.-Nr.:
     EY3A007
EAN/GTIN:
     5903018665849
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Es ist an der Zeit, ein Feuerwerk zu zünden, denn einer der beliebtesten Kühler von Endorfy hat gerade ARGB-Glut bekommen. Der Fera 5 ARGB erstarrt wie der Blick eines Spielers, dem eine Kiste mit Gold unter der Nase weggeschnappt wurde - dank des Fluctus 120 PWM-Lüfters, der die Temperatur ohne unnötigen Lärm senkt. Außerdem sieht der Fera so gut aus, dass man sich am liebsten ein Bild von ihm über das Bett hängen würde. Der Fera 5 ARGB ist leise und sieht toll aus. Er kühlt fast jeden Prozessor mit Leichtigkeit herunter. Er passt auch in kompakte Gehäuse und verleiht ihnen mit ARGB ein beeindruckendes Aussehen. Ihre Mutter wird ihn für sich selbst haben wollen. Das Herzstück des Kühlers ist der Fluctus 120 PWM ARGB-Lüfter in Kombination mit einem dicht gerippten Kühlkörper. Er senkt die Temperatur, ohne unnötigen Lärm zu machen. Das ist z.B. praktisch, wenn man sich viel mit seinen Freunden unterhält. Darüber hinaus können Sie den Fera 5 ARGB auf den gängigsten Sockeln installieren. Der Zusammenbau ist ein Kinderspiel, das auch Hardware-Neulinge bewältigen können.
Endorfy Fera 5 ARGB - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, LGA2011 (Square ILM), AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5) - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Installationsanleitung, ARGB-Controller, Pactum PT-3 Wärmeleitpaste
Breite
12.7 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
600 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
13.6 cm x 12 cm x 18.6 cm / 840 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
100,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale
Erweiterter Lüfter-Drehzahlbereich
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, LGA2011 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit
250-1800 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.3 A
Merkmale
4 Wärmerohre, geeignet für 2 Lüfter, PWM-Steuerung, ARGB-Lüfter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.