Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endorfy Fera 5 Dual Fan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8898243
Hersteller:
     Endorfy
Herst.-Nr.:
     EY3A006
EAN/GTIN:
     5903018665832
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der Fera 5 Dual Fan sieht toll aus und ist angenehm leise, denn er senkt - dank zweier Fluctus 120 PWM fas - die Temperatur ohne unnötige Geräusche im Hintergrund. Das ist wie eine echte kalte Dusche nach einem Marathon für Ihren PC und zusätzliche Stunden Leben mit hoher Geschwindigkeit für Sie. Mit dem Endorfy Fera 5 Dual Fan kommt der kalte Winter in Ihr Computergehäuse. Sobald Sie ihn zum ersten Mal in Betrieb genommen haben, werden Sie die Konkurrenz nicht mehr in Betracht ziehen. Er ist angenehm leise und kann die Anforderungen fast aller CPUs erfüllen. Außerdem passt er in die meisten Gehäuse - selbst in die kleinen.
Endorfy Fera 5 Dual Fan - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, AM2+, LGA1366, AM3+, FM1, FM2+, LGA2011-3, LGA2011 (Square ILM), AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket) - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Pactum PT-3 Wärmeleitpaste
Gewicht
725 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
20.6 cm x 13.6 cm x 12 cm / 977 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
100,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale
High Performance
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA775 Socket, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA2011 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Kühlerabmessungen
155 mm x 127 mm x 102 mm
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit
250-1800 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Merkmale
4 Wärmerohre, PWM-Steuerung, semi-passiver Modus, TDP bis zu 220 W, erweiterter Lüfterdrehzahlbereich, zwei Push-Pull-Lüfter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.