Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endorfy Fortis 5 ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8898245
Hersteller:
     Endorfy
Herst.-Nr.:
     EY3A010
EAN/GTIN:
     5903018665870
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der Fortis 5 ARGB ist superleise, so leise, dass Sie Ihren PC kaum hören werden. Außerdem passt er selbst in das kleinste Gehäuse und sieht dank der ARGB-Hintergrundbeleuchtung fantastisch aus. Das Fortis 5 ARGB ist 15,9 cm hoch, was ausreicht, um die CPU-Temperaturen leicht zu kühlen. Unterstützt wird er durch den Fluctus 140 mm ARGB-Lüfter, der an einem asymmetrischen Kühlkörper mit dichten Rippen und unidirektionalem Luftstrom angebracht ist. Extrem leise und hocheffizient - mit einem Kühler wie diesem können Sie nichts falsch machen. Die Montage des Fortis 5 ARGB ist kein Hexenwerk - Sie können ihn ganz einfach auf den meisten gängigen Sockeln installieren. Die Montage dauert nur ein paar Minuten.
Endorfy Fortis 5 ARGB - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, AM2+, LGA1366, AM3+, FM1, FM2+, LGA2011-3, LGA2011 (Square ILM), AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket) - 140 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Nano-Reset ARGB Controller, Pactum PT-3 Wärmeleitpaste
Breite
14.4 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
15.9 cm
Gewicht
835 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
20 cm x 16.5 cm x 14 cm / 1.169 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
100,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale
ARGB-Lichteffekte
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA775 Socket, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA2011 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Kühlerabmessungen
159 mm x 144 mm x 107 mm
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit
250-1400 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.2 A
Merkmale
6 Wärmerohre, semi-passiver Modus, TDP bis zu 220 W, asymmetrischer Kühlkörper
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.