Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endorfy Navis F360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8898249
Hersteller:
     Endorfy
Herst.-Nr.:
     EY3B003
EAN/GTIN:
     5903018665900
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Bevor Sie Ihren PC starten, wickeln Sie sich in eine warme Decke und machen Sie sich bereit für die arktische Brise mit Navis F360. Es handelt sich um ein Kühlsystem, dessen Herz aus einem leisen Pumpenblock mit Keramiklager und PWM-Steuerung besteht, den Endorfy mit einem Radiator mit drei vorinstallierten Fluctus-Lüftern kombiniert. Es ist ein kleines Kit, das in die meisten Standardgehäuse passt - und sofort eine Eiszeit in Ihrem PC einleitet.
Endorfy Navis F360 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 360 mm - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, LGA2011 (Square ILM), AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5) - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
Montage-Kits, Pactum PT-3 Wärmeleitpaste
Breite
39.5 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
5.4 cm
Gewicht
1.437 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
48 cm x 16.5 cm x 15.5 cm / 1.933 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, LGA2011 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
120 mm x 395 mm x 28 mm
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit
250-1800 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.3 A
Merkmale
Kupferboden, PWM-Steuerung, All-in-One-Wasserkühlung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.