Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endorfy Fluctus 120 PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8898258
Hersteller:
     Endorfy
Herst.-Nr.:
     EY4A001
EAN/GTIN:
     5903018665948
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der Fluctus 120 PWM ist ein Lüfter mit einem optionalen semi-passiven Modus. Obwohl er nur 12 cm hoch ist, könnte er es in einem Kühlleistungsduell problemlos mit größeren Gegnern aufnehmen. Er würde wahrscheinlich auch in der Kategorie "praktische Größe für fast jedes Gehäuse" gewinnen. Dieses Gerät behält einen kühlen Kopf (im wahrsten Sinne des Wortes!), wenn es nicht nur mit dicht gerippten Radiatoren in Flüssigkeitskühlsystemen, sondern auch mit Gehäusen mit Staubfiltern zu tun hat. Es bietet in jedem Fall eine hohe Effizienz und hervorragende Leistung. Außerdem ist er einfach zu installieren - selbst wenn Sie das noch nie gemacht haben. Denken Sie nur an die neidischen Blicke Ihrer Freunde, wenn Sie ihnen Ihr Kunstwerk zeigen!
Endorfy Fluctus 120 PWM - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 x Schrauben, PWM-Verlängerungskabel (40 cm)
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
141 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14.5 cm x 13.15 cm x 3.2 cm / 206 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit
250-1800 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.3 A
Merkmale
PWM-Steuerung
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.