Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8898468
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0390
EAN/GTIN:
     4052792066388
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Den USB-C zu HDMI-Multiport-Adapter in Aluminium-Optik von LogiLink können Sie mit dem USB-C-Stecker an Ihr MacBook anschließen und sich Ihre Bilder/Videos in 4K-Auflösung auf einem HDMI-Display anschauen. Gleichzeitig können Geräte mit USB-C zum Laden angeschlossen werden sowie über den USB-A-Anschluss Daten mit 5 Gbit/s übertragen werden. Mit diesem Adapter können Sie Ihr MacBook oder Ihren Chrome-Bildschirm in Ultra HD 4K bei 60 Hz auf Ihren HDMI-fähigen Fernseher streamen. Schließen Sie einfach den Adapter an den USB-C-Anschluss Ihres MacBooks oder Chromebooks an und dann Ihren Fernseher oder Projektor über ein HDMI-Kabel.
LogiLink - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 1 - HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.2 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
56 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Dockingstation
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4K Ultra HD, 100 W-Spannungsversorgung
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 15 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Video
Details zur max. Auflösung
3840 x 2160, 4K - 60 Hz (nur HDMI)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.3 cm
Transporttiefe
17.6 cm
Transporthöhe
1.5 cm
Transportgewicht
69 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24 pin USB-C ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.