Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments PW-E2427-W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8900072
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     PW-E2427-W2
EAN/GTIN:
     k.A.
Seiko Instruments PW-E2427-W2 - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - Vereinigte Staaten - für Seiko Instruments RP-D10, RP-E10, RP-E11; Qaliber RP-E11
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Gerätetyp
Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Elektrischer Strom max.
2.71 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.3 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
330 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Seiko Instruments RP-D10, RP-E10, RP-E11 ¦ Seiko Instruments Qaliber RP-E11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.