Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp Druckluftspray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8901033
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     H73699921
EAN/GTIN:
     0702795472238
Der Secomp Staubwedel ist ein unverzichtbares Zubehör für jeden, der einen sauberen und effizienten Arbeitsplatz haben möchte. Dieses Reinigungsgerät wird mit einem umfassenden Satz von Aufsätzen geliefert, darunter 3 Bürsten und 4 Düsen, die es perfekt machen, um Staub und Schmutz von allen Arten von Geräten und Oberflächen zu entfernen. Ganz gleich, ob Sie Ihre Computertastatur, Ihren Drucker oder ein anderes Gerät reinigen möchten, der Secomp Air Duster bietet eine effektive Lösung. Sein praktisches Design und der mitgelieferte Staubwedel machen es einfach, Ihren Arbeitsplatz staubfrei zu halten, damit Ihre Geräte reibungslos funktionieren und länger halten.
Secomp - Druckluftspray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.5 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
1.2 kg
Produkttyp
Druckluftspray
Packungsinhalt
Zerstäuber, 4 Düsen, 3 Bürsten
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
11 cm x 21 cm x 22 cm / 1.323 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.