Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 All-NVMe Server for Software Defined Storage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8902622
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8V67A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server
rack server
Würde eine Beschleunigung Ihrer Workloads in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und Deep Learning (DL) Ihre Geschäftsergebnisse verbessern? Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften, Fertigung und KI erfordern eine moderne Datenarchitektur, die Leistungsbarrieren beseitigt. HPE Solutions with WEKA verbindet unsere branchenführenden Servertechnologien mit der WEKA Data Platform, um eine skalierbare, flash-native, parallele Dateispeicherlösung für KI im großen Maßstab mit hohem Durchsatz, IOPS und niedriger Latenz zu bieten, die für die leistungsintensivsten Workloads erforderlich ist. Mit richtlinienbasiertem Tiering können Daten in einem einzigen Namespace zwischen NVMe-Flash-Speicher und S3 basiertem Objektspeicher hin- und hergeschoben werden, was eine kosteneffiziente Datenverwaltung und Leistung im Exabyte-Bereich ermöglicht. Die fortschrittliche Architektur rationalisiert Datenpipelines und bietet gleichzeitig Benutzerfreundlichkeit, vereinfachte Skalierung und nahtlose gemeinsame Nutzung von Daten vom Edge bis zur Cloud. Sie kann die datengesteuerte Innovation für komplexe KI-, ML- oder DL-Datenumgebungen erheblich beschleunigen.
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 All-NVMe Server for Software Defined Storage - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
10
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Installierte Anzahl
0 GB / 2 TB (Max)
Unterstützter RAM
2 TB Load-Reduced ¦ 1 TB registriert
Steckplatz
16 (Gesamt) / 16 (frei)
Verschiedenes
Preistyp
CTO
Kennzeichnung
WEEE, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, ACPI 6.1, Redfish API, SMBIOS 3.1
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
(50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
0
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% RH (non-condensing)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.46 cm
Tiefe
82.62 cm
Höhe
4.28 cm
Gewicht
17 kg
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
Socket SP3
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.1 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten, 1 intern) ¦ 1 x HPE iLO (Vorderseite: 1) (Service-Port) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HPE iLO
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - Low Profile
Einschübe
10 (gesamt)/ 10 (frei) x Hot-Swap-fähig NVMe (NVMe)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.340,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.630,34*
€ 5.510,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.583,30*
€ 5.454,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.441,71*
€ 5.285,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.370,65*
€ 5.201,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.340,44*
€ 5.165,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.