Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-FORCE Vulcan - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8903218
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     FLRD532G5600HC36BDC01
EAN/GTIN:
     0765441661301
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
T-FORCE Vulcan - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL36 - 1.2 V - ungepuffert - on-die ECC - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
140 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
32.7 mm
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Besonderheiten
Aluminiumkühler, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5-44800)
Spannung
1.2 V
Modulhöhe (Zoll)
1.29
Latenzzeiten
CL36 (36-36-36-76)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.