Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TOUGHBOOK A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8906172
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-A3AGAADB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Laptop
Das Toughbook A3 ist ein widerstandsfähiges Tablet mit 10,1" Display und "Full Ruggedized" Schutzeigenschaften. Mit steigender Nachfrage nach robusten Tablets und Handhelds auf Android-Basis für die Business-Nutzung ist das Toughbook A3 nicht nur für den Einsatz bei Rettungsdiensten und Versorgern sowie im Technischen Service ideal geeignet, sondern auch in der Automobilindustrie sowie in Transport und Logistik. Um den Anforderungen mobiler Arbeit in jeglichen Umgebungen gerecht zu werden, lässt es sich dank diverser flexibler Anschluss-Optionen nutzungsgerecht konfigurieren und mit "Full Ruggedized" Schutz sowie Outdoor-Display für höchste Einsatzverfügbarkeit bei jeglichen Licht- und Witterungsverhältnissen komfortabel handhaben. Mit dem Toughbook A3 bewältigen mobile Mitarbeiter selbst anspruchsvollste Aufgaben im Feldeinsatz.
Panasonic TOUGHBOOK A3 - Tablet - robust - Android 11 - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1") IPS (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - robust
Betriebssystem
Android 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Prozessor
Prozessor
Qualcomm SDM660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher, ARM TrustZone
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Stromadapter
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor
Kennzeichnung
Bluetooth Class 1, IPX5, IP6X, JIS C 0920, IEC 529, MIL-STD-810H, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 15693
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
(50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte)
2
Kapazität
3200 mAh
Betriebszeit
Bis zu 9 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.2 cm
Tiefe
1.64 cm
Höhe
19.6 cm
Gewicht
885 g
RFID
RFID Specification
Felica
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Grafik
Qualcomm ADRENO 512
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
Port-Replikator ¦ 1 x USB-C 3.0 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
8 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1") IPS
Auflösung
1920 x 1200
Merkmale
Entspiegelt, Outdoor-Readable
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB - LPDDR4 SDRAM
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.083,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,60*
€ 1.419,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,16*
€ 1.394,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,55*
€ 1.357,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,84*
€ 1.289,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.