Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad 3 CB 15IJL6 82N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8908881
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82N40031GE
EAN/GTIN:
     0196803295764
Suchbegriffe:
Chromebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Laptop
Das IdeaPad 3i Chromebook Gen 6 (15" Intel) besticht nicht nur durch seinen günstigen Preis, sondern auch durch eine hohe Leistung und umfassende Unterhaltungsmöglichkeiten. Dieses intuitive Gerät ist mit einem 39,6 cm (15,6") FHD-Display ausgestattet und ermöglicht dank der bewährten Leistung von Intel Prozessoren schnellen Zugriff auf viele inhaltsreiche Webseiten. Multitasking wird zum Kinderspiel und Sie müssen sich keine Sorgen um einen veralteten Virenschutz machen. Zudem können Sie mit Google Assistant Ihre Smart Home-Geräte steuern.
Lenovo IdeaPad 3 CB 15IJL6 82N4 - Intel Celeron N4500 / 1.1 GHz - Chrome OS - UHD Graphics - 8 GB RAM - 128 GB eMMC - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Arctic Grey - kbd: Deutsch - mit 3 Monate Lenovo Premium Care
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Chromebook
Betriebssystem
Google Chrome OS
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr ¦ Verlängerte Garantie - 3 Monate - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
3 Monate Lenovo Premium Care
Verschiedenes
Farbe
Arctic Grey
Gehäusematerial
Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite)
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Google Security Chip H1
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Hersteller-Vertriebsprogramm
Lenovo TopSeller
Kennzeichnung
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Oberflächenveredelung
Strukturlack
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
47 Wh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Drahtlos-Controller
M.2 Card
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.58 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.2 cm x 24.3 cm x 1.895 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Integrierter Speicher-Controller
Cache
L3 - 4 MB
CPU
Intel Celeron N4500 / 1.1 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.8 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Codec
Realtek ALC5682I
Max. unterstützte Monitore
2 externe(r) Monitor(e)
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Chrome-Tastatur
Tastaturlayout
Deutsch
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ HDMI
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
128 GB eMMC - eMMC 5.1
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, 170° Betrachtungswinkel
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4X SDRAM
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
2933 MHz
Nenndrehzahl
2933 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,67*
€ 527,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,13*
€ 518,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,56*
€ 502,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,73*
€ 500,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,75*
€ 456,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.