Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire HD 8 Kids Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8910135
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09BG3FFD1
EAN/GTIN:
     0840080589558
Suchbegriffe:
Amazon Tablet
Amazon Tablet-PCs
Amazon TabletPCs
Amazon Tablets
Amazon Fire HD 8 Kids Pro - 12. Generation - Tablet - Fire OS - 32 GB - 20.3 cm (8") IPS (1280 x 800) - microSD-Steckplatz - Regenbogen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Fire OS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kindersicherung, Alexa Hands-free-Modus
Farbe
Regenbogen
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Kid-Friendly Case
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor
Software
Vorinstallierte Software
Amazon VoiceView, Amazon Alexa, Amazon Kids+ (1 Jahr Abonnement)
Batterie
Ladezeit
5 Stunde(n)
Betriebszeit
Bis zu 13 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-OWE
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.2 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
16.2 cm
Gewicht
509 g
Multimedia
Audio
Mikrofon, Stereolautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C/USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm)
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Hintere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Video Auflösungen
1280 x 720 (720p)
Vordere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Video Auflösungen
1280 x 720 (720p)
Bildschirm
Typ
20.3 cm (8") IPS
Auflösung
1280 x 800 (189 ppi (Pixel pro Zoll))
Merkmale
Strengthened aluminosilicate glass
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM
2 GB
Max. unterstützte Kapazität
1 TB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Verfügbarer Benutzerspeicher insgesamt
25.2 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.