Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte B650 AORUS ELITE AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8924151
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B650 AORUS ELITE AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Gigabyte B650 AORUS ELITE AX - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6 - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Chipsatz
AMD B650
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
Norton Internet Security
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
G-Connector, WLAN-Antenne, m.2 Schrauben/Abstandshalter-Sets
Kennzeichnung
WEEE, DisplayPort 1.4, EU RoHS, HDCP 2.3, FCC Part 15 Subpart B
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
WfM 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung
Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
Q-Flash, Ultra Durable, 8 Layer PCB, Q-Flash Plus, Audio Noise Guard, RGB FUSION, 2oz Copper PCB, M.2 Thermal Guard, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, 14+2+1 Phase Power Design, 70A Smart Power Stage
LAN
Netzwerkschnittstellen
Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6666 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 4400 MHz, 5200 MHz, 5000 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 5 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 3.0 x16 (1x-Modus) ¦ 3 x M.2 socket (2280/25.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interne Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.