Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis THE ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8926581
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     003052
EAN/GTIN:
     3700992515908
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der One Rucksack hat ein großes Fach mit verstärktem Laptopfach, ein Tabletfach sowie eine Vordertasche und zwei Seitentaschen für Zubehör. Er ermöglicht Ihnen einen ergonomischen Transport sowie einen optimalen Schutz Ihrer elektronischen Geräte wie Ihr Tablet, Ihren Laptop oder auch Ihre persönlichen Gegenstände dank spezieller Fächer für jedes Objekt.
Mobilis THE ONE - Notebook-Rucksack - 39.6 cm - 14" - 15.6" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
524 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
18.5 Liter
Produktmaterial
300D Polyester
Tragegurt
Gepäckwagengurt, Tragegriff oben, gepolsterte Schulterriemen
Zusätzliche Fächer
Persönliche Gegenstände, Tablet, 2 x Seitennetztaschen, Fronttasche mit Reißverschluss
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss
Notebook unterstützte Größen
14" - 15.6" / 35.6 cm - 39.6 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.