Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8927424
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24168
EAN/GTIN:
     8713439241686
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
3 m langes Kabel, um Ihren Controller schnell aufzuladen.
Trust GXT 226 - USB-Kabel - USB (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 5 V - 3 A - 3 m - für Sony PlayStation 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Gewicht
103 g
Besonderheiten
480 Mbps Datenrate
Länge
3 m
Bewertete Stromstärke
3 A
Bewertete Spannung
5 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, Directive 2012/19/EU, Directive 2011/65/EU
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.