Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 13700T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i7-13700T Prozessor 30 MB Smart Cache
Intel Core i7-13700T Prozessor 30 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     C1001-8929610
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8071504820903
EAN/GTIN:
     8592978509835
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Diese Prozessoren treiben High-End-PCs mit hervorragender CPU-Leistung für diskrete Grafik und KI-Beschleunigung an.
Intel Core i7 13700T - 1.4 GHz - 16 Kerne - 24 Threads - 30 MB Cache-Speicher - FCLGA1700 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i7 13700T (13. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.4 GHz (P-Kern) / 1 GHz (E-Kern)
Architektur-Merkmale
Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Speed Shift Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Hyper-Threading-Technologie, Intel 64 Technology, Instruction Set 64-bit, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Idle States, Enhanced SpeedStep technology, Thermal Monitoring Technologies, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Standard Manageability (ISM), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Secure Key, Intel OS Guard, Intel Trusted Execution Technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Boot Guard, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Virtualization Technology, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Direct Media Interface (DMI), Multi-Format Codec Engines
Cache-Speicher
30 MB
Temperaturspezifikationen
100 °C
Herstellungsprozess
10 nm
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
24 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 30 MB
Thermal Design Power (TDP)
106 W
PCI Express Revision
4.0/5.0
Anz. PCI Express Lanes
20
PCI Express-Konfigurationen
1x16+4, 2x8+4
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.9 GHz (P-Kern) / 3.6 GHz (E-Kern)
Geeignete Sockel
FCLGA1700 Socket
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
4.5 cm
Transporttiefe
3.75 cm
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 770
Funktionen
Intel Quick Sync Video, Intel Clear Video HD Technology, Quad Display Capable
Basisfrequenz
300 MHz
Max. dynamische Frequenz
1.6 GHz
Max. unterstützte Auflösung
4096 x 2160 bei 60 Hz (HDMI), 7680x4320@60Hz (DP), 5120x3200@120Hz (eDP)
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,69*
€ 463,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,71*
€ 462,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,74*
€ 453,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,12*
€ 445,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,31*
€ 416,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.