Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 13650HX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i7-13650HX Prozessor 24 MB Smart Cache
Intel Core i7-13650HX Prozessor 24 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     C1001-8929620
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8071505158904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Diese Prozessoren treiben High-End-PCs mit hervorragender CPU-Leistung für diskrete Grafik und KI-Beschleunigung an.
Intel Core i7 13650HX - 2.6 GHz - 14 Kerne - 20 Threads - 24 MB Cache-Speicher - FCBGA1964 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i7 13650HX (13. Gen.)
Anz. der Kerne
14 Kerne
Anz. der Threads
20 Threads
Cache-Speicher
24 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 24 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.6 GHz (P-Kern) / 1.9 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.9 GHz (P-Kern) / 3.6 GHz (E-Kern)
Geeignete Sockel
FCBGA1964 Socket
Herstellungsprozess
10 nm
Thermal Design Power (TDP)
157 W
Temperaturspezifikationen
100 °C
PCI Express Revision
4.0/5.0
PCI Express-Konfigurationen
1x16+4, 2x8+4
Anz. PCI Express Lanes
20
Architektur-Merkmale
Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Intel Smart Sound Technology, Intel Wake on Voice, Intel High Definition Audio, MIPI SoundWire 1.2, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Adaptix Technology, Intel Speed Shift Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Hyper-Threading-Technologie, Instruction Set 64-bit, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Thermal Monitoring Technologies, Intel Flex Memory Access, Intel Volume Management Device (VMD), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Secure Key, Intel OS Guard, Intel Boot Guard, Intel Virtualization Technology, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Direct Media Interface (DMI), Multi-Format Codec Engines
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
4.5 cm
Transporttiefe
3.75 cm
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics
Max. dynamische Frequenz
1.55 GHz
Max. unterstützte Auflösung
4096 x 2160 bei 60 Hz (HDMI), 7680x4320@60Hz (DP), 5120x3200@120Hz (eDP)
Funktionen
Intel Quick Sync Video, Quad Display Capable
Weitere Suchbegriffe: Core i7, Intel Core i7, cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,40*
€ 601,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,50*
€ 588,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,21*
€ 578,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,74*
€ 531,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.