Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect USB-/DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8930818
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     127542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
exertis Connect - USB-/DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu 24 pin USB-C (M) - DisplayPort 1.4 - 2 m - 8K Unterstützung, DP Alt Modus-Support - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-/DisplayPort-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
8K Unterstützung, DP Alt Modus-Support, 7.1 Audio Channel Support, 3D-Support
Länge
2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.