Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts ErgoFix WorkPillow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8932397
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     458744
EAN/GTIN:
     4252011901630
4smarts ErgoFix WorkPillow - Notebook-Ständer - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55 cm
Tiefe
34.9 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
1.4 kg
Farbe
Grau
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
PU-Kunstleder, Holzfaser
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
57.5 cm x 34.9 cm x 6.5 cm / 1.74 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust, Griff, kratzfest, leicht zu reinigende Oberfläche, integriertes Mauspad, leicht, water-proof
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.