Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts DigitCord USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8932732
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     458163
EAN/GTIN:
     4250774958762
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient auf, ohne den Überblick über die übertragene Leistung zu verlieren. Das DigitCord von 4smarts mit seiner innovativen Digitalanzeige zeigt dir zuverlässig und in Echtzeit die übertragene Ladeleistung an und sorgt mit seinem cleveren Chip dafür, dass dein Gerät immer die ideale Menge an Strom bekommt.
4smarts DigitCord - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - 20 V - 5 A - 1.5 m - USB-Stromversorgung (100 W) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Gewicht
40 g
Farbe
Weiß
Besonderheiten
USB-Stromversorgung (100 W), Synchronisieren und Laden, 480 Mbps Datenrate, Funktionsdisplay, plastic-free packaging
Länge
1.5 m
Kabelmantelmaterial
Nylon
Bewertete Stromstärke
5 A
Bewertete Spannung
20 V
Beschichteter Stecker
Aluminium
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
FSC Mix
Verpackungsdetails
Hängebox
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
2.5 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.