| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8933559 Herst.-Nr.: 133493 EAN/GTIN: 4015867230015 |
| |
|
| | |
| Der equip USB-C-auf-DisplayPort-1.4-Adapter ist ein Gerät, mit dem Sie ein USB-C-Gerät, z. B. einen Laptop oder ein Smartphone, an ein Display anschließen können, das DisplayPort 1.4 unterstützt. Dieser Adapter unterstützt hohe Auflösungen und Bildwiederholraten, mit einer maximalen Auflösung von 8K/30 Hz. Der Adapter kann sowohl Video- als auch Audiosignale übertragen und unterstützt den Inhaltsschutz HDCP 2.2. Er ist eine praktische Lösung für Benutzer, die ihre USB-C-Geräte an einen DisplayPort-Monitor oder -Fernseher anschließen möchten, und ist besonders nützlich für Aufgaben, die eine hohe Auflösung und schnelle Bildwiederholraten erfordern, wie Spiele, Videobearbeitung und Grafikdesign. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gbit/s können Inhalte mit einer Auflösung von bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320/30 Hz) angezeigt werden. Equip - Videoadapter - 24 pin USB-C (M) zu DisplayPort (W) - DisplayPort 1.4 - 15 cm - unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320) - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Videoadapter | | Gewicht | 30 g | | Farbe | Grau | | Besonderheiten | Unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), HDR-Support, Aluminium-Gehäuse, kompatibel mit Thunderbolt 3, bis zu 32,4 Gbps Bandbreite, kompatibel mit Thunderbolt 4 | | Länge | 15 cm | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.4, Plug and Play, RoHS, HDCP 2.2 | | Verpackungsdetails | Hängebox | Konnektivität | Anschluss | 24 pin USB-C - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |