Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS A520AM4-M3 Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECS A520AM4-M3 Motherboard
Artikel-Nr.:
     C1001-8934599
Hersteller:
     EliteGroup
Herst.-Nr.:
     89-206-MZ2100
EAN/GTIN:
     4711064001198
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Entdecken Sie die Kraft des erweiterten Computings mit dem ECS A520AM4-M3-Motherboard von Elitegroup Computer Systems. Dieses Motherboard wurde für anspruchsvolle Gamer und Profis entwickelt und unterstützt AMD Ryzen 3000, 4000 G-Series und 5000 Series Prozessoren und bietet eine solide Grundlage für Hochleistungs-Computing-Aufgaben. Mit seinen High-Definition-Audio-Fähigkeiten, die durch den Realtek ALC897 Codec unterstützt werden, können Nutzer eine beeindruckende Klangqualität genießen, die Spiele und Medien zum Leben erweckt. Das ECS A520AM4-M3 zeichnet sich nicht nur durch seine Audioleistung aus, sondern bietet auch eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten. Von Gigabit-Ethernet für schnelle Netzwerkverbindungen über VGA, HDMI und DisplayPort für mehrere Bildschirme bis hin zu USB 3.2 Gen 1-Anschlüssen für den schnellen Datentransfer - dieses Mainboard ist für die Anforderungen moderner Computerumgebungen ausgelegt. Darüber hinaus sorgt die Unterstützung von Dual-Channel-DDR4-SDRAM mit bis zu 3200 MHz für eine schnelle und effiziente Datenverarbeitung, wodurch Multitasking flüssiger und reaktionsschneller wird. Die Erweiterbarkeit ist das Herzstück des ECS A520AM4-M3: Es verfügt über Erweiterungssteckplätze für zusätzliche PCIe-Geräte und Arbeitsspeicher sowie über M.2- und SATA-Schnittstellen für eine Vielzahl von Speicheroptionen. Egal, ob Sie einen neuen PC bauen oder einen bestehenden aufrüsten, dieses Motherboard bietet eine zuverlässige, funktionsreiche Plattform, die Sie nicht enttäuschen wird.
ECS A520AM4-M3 - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD A520 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (6-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)
Chipsatz
AMD A520
Prozessorsockel
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
22 cm
Tiefe
20.5 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, eDLU, ECS Smart Fan Utility (eSF), ECS Intelligent EZ Utility
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
IO-Abschirmung
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, WHCK
Audio
Typ
HD Audio (6-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC897
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Mehrsprachiges BIOS, UEFI BIOS
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
All-Solid-Kondensator-Motherboarddesign, AMD Radeon Dual Graphics, 3+2 Phase Power Design
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
64 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.