Das Lenovo V15 Gen 2 (15.6" Intel) Notebook wurde für den modernen Arbeitsplatz entwickelt. Es eignet sich optimal für mobile Produktivität und bietet hervorragende Leistung im Büro oder zu Hause. Windows 11 Pro, eine Auswahl an Intel Prozessoren und optionale diskrete NVIDIA-Grafikkarten sowie erstklassige Sicherheits-, Arbeitsspeicher- und Speicheroptionen sorgen für einen reibungslosen Arbeitsalltag.
Lenovo V15 G2 IJL 82QY - 180°-Scharnierdesign - Intel Celeron N4500 / 1.1 GHz - kein Betriebssystem - UHD Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD TLC - 39.6 cm (15.6") TN 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Schwarz - kbd: Deutsch
Allgemein | Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
| Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite) |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |
| Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Oberflächenveredelung | Struktur |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |
Batterie | Technologie | 2 Zellen Lithium-Polymer |
| Kapazität | 38 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 11.4 Stunden |
| Akkubetriebszeit | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 11.4 Stunden |
Kommunikationsformen | Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8111H |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Drahtlos-Controller | M.2 Card |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.7 kg |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm |
Prozessor / Chipsatz | Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Cache | L3 - 4 MB |
| CPU | Intel Celeron N4500 / 1.1 GHz |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 2.8 GHz |
Audio & Video | Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus |
| Kamera | Ja - 720p |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Max. unterstützte Monitore | 1 externe(r) Monitor(e) |
Eingang | Typ | Tastatur, Trackpad |
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad, SMB Service Hotkey |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Numerische Tastatur | Ja |
Verbindungen & Erweiterung | Schnittstellendetails | USB 2.0 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (nur Daten) ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 45 Watt |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x4 - TLC-Speicherzellen - Toshiba |
Bildschirm | Typ | 39.6 cm (15.6") - TN |
| Besonderheiten | Blendfreie, 45° Betrachtungswinkel |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild | Ja |
| Farbraum | 45% NTSC |
Arbeitsspeicher | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
| Geschwindigkeit | 2933 MHz |
| Anz. Steckplätze | 1 |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 8 GB |
| Leere Steckplätze | 0 |
| Nenndrehzahl | 2933 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | TCO-zertifiziert | - |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |