Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO B760M-P DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1817-203306
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7E02-001R
EAN/GTIN:
     4711377030991
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
PRO B760M-P DDR4 ist mit einer Vielzahl flexibler Tools für die DDR4-Speicherversion ausgestattet. Die PRO-Serie ist auf Profis aus allen Bereichen des Lebens zugeschnitten. Die Produktreihe zeichnet sich durch beeindruckende Leistung und hohe Qualität aus und zielt darauf ab, dem Benutzer eine unglaubliche Erfahrung zu bieten. Anwender, die Wert auf Produktivität und Effizienz legen, können sich auf die MSI PRO Serie verlassen, um Multitasking und Effizienzsteigerung zu erreichen.
MSI PRO B760M-P DDR4 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Chipsatz
Intel B760
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
24.384 cm
Tiefe
24.384 cm
Software inbegriffen
AIDA64 Extreme (60-Tage-Testversion), MSI Center
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
IO-Abschirmung, 2 x M.2 Schraube / Standoff-Sets
Kennzeichnung
WEEE, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC897
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
M-Flash, MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures
MSI Audio Boost, Debug LED, MSI Steel Armor, M.2 Shield FROZR, MSI Core Boost, MSI Memory Boost
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 4.0 x1 ¦ 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
43
pro Stück
€ 4,50*
ab € 74,25*
€ 92,00*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 92,36*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 74,51*
€ 92,38*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 75,16*
€ 93,30*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,79*
€ 93,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,24*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 441,29*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 260,66*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 341,85*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 254,00*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 345,58*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 281,93*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 385,03*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 506,39*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 277,16*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 310,57*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 407,17*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 539,74*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 310,56*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.