Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG CQ600N-6N Thin Client


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8935822
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     CQ600N-6N.AEU
EAN/GTIN:
     8806091782472
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
LG CQ600N-6N - Thin Client - USFF - 1 x Celeron N5105 / 2 GHz - RAM 4 GB - Flash - eMMC 16 GB - UHD Graphics - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
USFF
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
4 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.1
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, externe Antenne, Netzkabel
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, CB, TUV Ergo, RoHS, REACH, UL/cUL, TUV-TYPE
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Mono
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.49 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
20.81 cm
Gewicht
910 g
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort, USB-C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.8 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
16.4 cm
Transportgewicht
1.9 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron N5105
Taktfrequenz
2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.9 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - eMMC
Kapazität
1 x 16 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x DisplayPort-Ausgang ¦ Audio-Ausgang/Kopfhörer ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB-C - Type C ¦ LAN - RJ-45
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.