Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite 600 G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8937107
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6D709AW#ABD
EAN/GTIN:
     0196548744350
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Die Desktops der HP EliteDesk-Serie sind leistungsstarke, erweiterungsfähige, hochgradig sichere und zuverlässige Unternehmen-PCs für Power-User. Der HP Elite 600 SFF Desktop-PC liefert kompromisslose Leistung, Erweiterbarkeit und Zuverlässigkeit in einem platzsparenden Design. Dank neuesten Intel -Prozessoren, schnellem Speicher und Arbeitsspeicher ist dieser PC genau richtig für große Aufgaben an kleinen Arbeitsplätzen.
HP Elite 600 G9 - SFF - Core i5 12500 / 3 GHz - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe, TLC - UHD Graphics 770 - 1GbE - Win 10 Pro (mit Win 11 Pro Lizenz) - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - mit HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Desktops
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Services im Bundle
HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Desktops
Formfaktor des Produktes
Kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
RAM
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Netzwerk
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 Level 2, RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, CECP, VCCI Class B, CP65, SEPA, halogenarm, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, IEEE 1680.1
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
260 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
89% (115VAC), 90% (230 VAC)
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp
SATA-600 / NVMe
Anzahl Kanäle
4
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 Pro (erhältlich durch Herabstufungsrechte von Windows Pro 11) + Windows 11 Pro Lizenz - Englisch/Deutsch
Software
HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, Microsoft Office 365 (Testversion), HP Secure Erase, HP Setup Integrated OOBE, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP BIOSphere Gen6, HP DriveLock, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Client Security Manager Gen7, HP SureStart Gen7, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP SureRun Gen5, HP Sure Recover Gen5, HP Wolf Security for Business
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling-Rate
192 kHz
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.8 cm
Tiefe
33.8 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
5.04 kg
Tastatur
Tastaturname
HP 320K
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
HDCP-kompatibel
Ja
Maus
Mausname
HP 125
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39.9 cm
Transporttiefe
49.9 cm
Transporthöhe
23 cm
Transportgewicht
7.92 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 12500
Taktfrequenz
3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Chipsatz
Intel Q670
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (für internen Speicher)
Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Aufladung) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 (einer dieser lädt) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (CTIA und OMTP Headset-Support) ¦ 1 x Audioausgang/-eingang ¦ 2 x DisplayPort 1.4a ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 2.0 (zwei dieser mit Aufweckfunktion) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Desktops 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.044,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,14*
€ 1.371,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,43*
€ 1.348,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,89*
€ 1.311,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,03*
€ 1.242,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.