Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8939333
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     016418
EAN/GTIN:
     3700992527802
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Entdecken Sie eine Mischung aus Privatsphäre und Schutz für Ihr Notebook mit dem Mobilis Notebook-Sichtschutzfilter. Dieser Filter wurde speziell für 14"-Bildschirme entwickelt und bietet eine sichere, selbstklebende Installation, die sowohl abnehmbar als auch wiederverwendbar ist. Die blendfreie, fingerabdrucksichere Oberfläche verbessert Ihr Seherlebnis, während die blasenfreie Installation eine reibungslose Einrichtung gewährleistet. Ganz gleich, ob Sie in einem überfüllten Café arbeiten oder auf Reisen sind, dieser Sichtschutzfilter schützt Ihre sensiblen Daten vor neugierigen Blicken. Im Lieferumfang sind Klebestreifen und ein Reinigungstuch enthalten, die das Anbringen und die Pflege des Filters erleichtern und für eine lange Lebensdauer sorgen. Entscheiden Sie sich für Mobilis, um Ihre Privatsphäre und Ihren Bildschirm auf intelligente Weise zu schützen.
Mobilis - Blickschutzfilter für Notebook - entfernbar - klebend - 35.6 cm (14")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Packungsinhalt
Reinigungstuch, Klebestreifen
Gewicht
144 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
30.1 cm x 18.8 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße
35.6 cm (14")
Oberfläche
Matt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, reversibel, blasenfreie Aufbringung, beständig gegen Fingerabdrücke
Displayfilter
Installationstyp
Entfernbar - klebend
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.