Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte E163-Z30 (rev. AAB1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8940466
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     6NE163Z30DR000AAB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
Rack Server
Gigabyte E163-Z30 (rev. AAB1) - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS/NVMe - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Integrierte Peripheriegeräte
5 x 40 x 56 mm Lüfter
Sensoren
Temperatursensor, Spannungssensor
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
2
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 256 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
12 (Gesamt) / 12 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert, 3DS registriert, 12-Channel Memory Architecture
Netzwerk
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel I210-AT
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
CPU Heatsink, Kabel Mini-DP auf D-Sub
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Erforderliche Netzspannung
AC 100-240/ DC 240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
800 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA/SAS/NVMe
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
52 cm
Höhe
4.35 cm
Gewicht
13 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2600
Videoschnittstellen
DisplayPort
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58.8 cm
Transporttiefe
78.2 cm
Transporthöhe
21.2 cm
Transportgewicht
15 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA6096 Socket
Bezeichnung des Motherboard
GIGABYTE MZ33-DC0
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 - volle Länge, halbe Länge ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Type M - 2280/22110 (PCIe 3,0 x4 Modus)
Schnittstellen
4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x Mini DisplayPort (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Management (Gigabit Ethernet) (1 hinten)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.706,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.827,85*
€ 2.175,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.827,58*
€ 2.174,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.778,94*
€ 2.116,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,27*
€ 2.075,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,80*
€ 2.031,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.